Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray de ayuda al arranque Start-Rapid
Ayuda rápida de puesta en marcha del motor que facilita el arranque cuando la batería está baja o en climas fríos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Ayuda con los problemas de arranque de forma rápida y fiable, especialmente en climas fríos y húmedos
- Para todos los motores de gasolina y diésel de 2 y 4 tiempos, con y sin catalizador
El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y de temperaturas superiores a 50 °C. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto. Si el motor no arranca después de probar 2 o 3 veces, verifique la fiabilidad de funcionamiento del motor
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Se puede utilizar para facilitar el arranque de todo tipo de motores de combustión interna (motores de 2 y 4 tiempos) de motocicletas, barcos, generadores de emergencia, cortacéspedes, bombas motorizadas, motosierras, máquinas de construcción, etc. También es adecuado para motores de combustión interna de aviones, barcos y vehículos de modelismo.
Durante el arranque, rocíe brevemente Start-Rapid (durante 1 o 2 segundos como máximo) en el colector de admisión del filtro de aire = solucionador de problemas para un arranque inmediato
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!